Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring G14-19-3 14mm AD 19mm B.3mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523046
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10132210
EAN/GTIN:
     4054362366942
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +110 °C
Staub-/Schutzlippe:
mit
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,001 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
kautschukummantelt
Material:
NBR (Perbunan)
Außen-Ø:
19 mm
Innen-Ø:
14 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,34*
1
€ 4,95*
ab € 1,6133*
€ 2,3933*
1 Tag
127
1
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,54*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,3864*
€ 2,6764*
Lager 4BULW
89
1
€ 5,59*
ab € 2,56*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.