Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring G16-22-3 16mm AD 22mm B.3mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523049
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10132213
EAN/GTIN:
     4054364780951
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +110 °C
Staub-/Schutzlippe:
mit
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,001 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
kautschukummantelt
Material:
NBR (Perbunan)
Außen-Ø:
22 mm
Innen-Ø:
16 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
127
10
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,16*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,30*
1 Tag
310
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,30*
1 Tag
307
1
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
Lager 4BULW
215
1
€ 5,59*
ab € 2,65*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.