Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE45 -DO 45mm AD 68mm B.32mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523552
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10150633
EAN/GTIN:
     4012802530537
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
0,41 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
68 mm
Innen-Ø:
45 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 22,76*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 22,77*
7 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 20,23*
€ 26,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,59*
€ 28,22*
Lager 4BULW
21
1
€ 5,59*
ab € 31,00*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.