Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HM44 T ID 220mm AD 280mm Breite32mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000525310
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10122665
EAN/GTIN:
     7316577010629
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
4,75 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
280 mm
Innen-Ø:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 232,63*
€ 262,83*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 254,84*
€ 287,08*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 252,60*
€ 288,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 260,90*
€ 291,17*
Lager 4BULW
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,69*
€ 376,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.