Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM3 ID 17mm AD 28mm Breite5mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526494
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Gewicht:
0,014 kg
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 km3, din 981, din 981 fag, Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,77*
4 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,84*
1
€ 3,19*
ab € 2,15*
€ 3,11*
Lager 4BULW
221
1
€ 5,59*
ab € 3,48*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.