Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM5 ID 25mm AD 38mm Breite7mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526511
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10104933
EAN/GTIN:
     7316577758880
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Gewicht:
0,028 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
38 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 8,90*
ab € 3,59*
€ 5,10*
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,11*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,12*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 5,51*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 5,68*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.