Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT12 ID 60mm AD 90mm Breite26mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526547
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10091292
EAN/GTIN:
     7316577294982
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Gewicht:
0,61 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,49*
€ 63,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,55*
€ 70,97*
5 Tage
6
€ 4,90*
ab € 57,10*
€ 71,08*
7 Tage
31
€ 10,00*
ab € 57,55*
€ 71,27*
Lager 4BULW
22
€ 5,59*
ab € 77,56*
€ 94,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.