Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager RAE40 NPPB ID 40mm AD 80mm Breite43,8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000533058
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047978
EAN/GTIN:
     4012802800432
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung
Weitere Informationen:
Breite:
43,8 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,62 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 23,02*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 23,12*
1 Tag
200
1
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 26,51*
1 Tag
200
1
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 27,11*
Lager 4BULW
140
1
€ 5,59*
ab € 33,49*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.456,62*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 705,02*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.