Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spannlager RAE40 NPPBFA106 ID 40mm AD 80mm Breite43,8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000533059
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10125829
EAN/GTIN:
     4012802787610
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung
Weitere Informationen:
Breite:
43,8 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,62 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 27,16*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 31,17*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 23,32*
€ 31,83*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 22,70*
€ 32,04*
Lager 4BULW
29
1
€ 5,59*
ab € 38,53*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.