Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring SD38-48-4 -A 38mm AD 48mm B.4mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000534505
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10146081
EAN/GTIN:
     4054364476540
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe:
zweilippig
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,003 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
Kunststoff
Material:
Polyamid und PU-Elastomer
Außen-Ø:
48 mm
Innen-Ø:
38 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6245*
€ 2,3345*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,8926*
€ 2,5926*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,79*
1
€ 4,95*
ab € 2,0107*
€ 2,8707*
Lager 4BULW
36
1
€ 5,59*
ab € 3,18*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.