Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring SD40-52-5 39,5mm AD 52,52mm B.5mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000534506
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10056209
EAN/GTIN:
     4054364476595
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe:
zweilippig
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,004 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
Kunststoff
Material:
Polyamid und PU-Elastomer
Außen-Ø:
52,52 mm
Innen-Ø:
39,5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,4991*
€ 2,1891*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,7522*
€ 2,4122*
1
€ 4,95*
ab € 1,8457*
€ 2,6857*
2 Tage
360
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,71*
Lager 4BULW
252
1
€ 5,59*
ab € 2,93*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.