Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Ring V120 S 0,03kg DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000537183
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10115707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial-wellendichtring nbr70
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: verstärkter Versteifungskörper · Innen: 108mm · Material: NBR (Perbunan)
Weitere Informationen:
Breite:
7,9 mm
Gewicht:
0,03 kg
Marke:
DICHTOMATIK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,62*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,03*
€ 5,75*
Lager 4BULW
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 4,54*
€ 6,45*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.