Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 12x 50 Stahl 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000120050
EAN/GTIN:
     4043952364970
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 12 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,9194*
€ 2,5875*
2 Tage
248
25
€ 4,95*
ab € 2,131*
€ 2,691*
4 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 2,1572*
€ 2,7372*
Lager 4BULW
3 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 2,1772*
€ 2,7372*
6 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 2,1285*
€ 2,7613*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,7372*
€ 3,25727
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,7072*
€ 3,22157
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,5572*
€ 3,04307
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,4472*
€ 2,91217
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,3872*
€ 2,84077
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,1772*
€ 2,59087
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 68,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.