Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer BS 328 TypN A125 D.10.32mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 10xD R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000658296
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A12513/32X315
EAN/GTIN:
     7320760174241
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Extra langer Bohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 0.4063″ (13/32) mit einer Gesamtlänge von 310mm und einer Schneidenlänge von 250mm gemäß BS 328 Standard mit 118° kovexe Schneidkante · HSS mit dampfangelassen für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 250mm · Baulänge: Extra lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
10.32
Gesamtlänge:
310
Schaft-Ø:
10.32
Spirallänge:
250 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Marke:
DORMER
Norm:
BS 328
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A125
Bohrtiefe:
10
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 61,17*
4 Tage
4
€ 5,45*
ab € 46,70*
€ 61,47*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 61,55*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 48,52*
€ 63,31*
9 Tage
4
€ 7,99*
ab € 50,50*
€ 65,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.