Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 D.4.5mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000660688
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B1004.5
EAN/GTIN:
     7320760048818
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 4.50mm mit einer Gesamtlänge von 81mm · einer Schneidenlänge von 41mm und 10mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS · Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 4.5
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4.5
Gesamtlänge:
81
Schneidenlänge:
41
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
3.4
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Anschnittlänge:
10 mm
Modell:
B100
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 25,30*
€ 32,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 33,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 33,76*
4 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 26,13*
€ 34,26*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 27,54*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.