Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle B180 DIN 212 H7 B D.4,8mm HSS-E Blank drallgenutet DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000661059
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B1804.8
EAN/GTIN:
     7320760419083
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Zylinderschaft · Durchmesser 4.80mm mit einer Gesamtlänge von 86mm · einer Schneidenlänge von 23mm und 52mm Arbeitstiefe mit Halsfreischliff · gemäß DIN 212 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSSE-Co mit unbeschichtet zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · Grau und formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4.8
Gesamtlänge:
86
Schneidenlänge:
23
Arbeitslänge:
52 mm
Auskraglänge:
52
Schaft-Ø:
5
Schneidenanzahl:
6
Schafttoleranz:
h6
Schneidrichtung:
Rechts
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 212
Schneidstoff:
HSS-E
Modell:
B180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,29*
€ 32,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 32,40*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,58*
€ 33,38*
3 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 25,67*
€ 33,67*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 26,24*
€ 34,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.