Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850 D.22.5mm HSS-E Z.10 L.6mm DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000662158
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     C82222.5X6.0
EAN/GTIN:
     7320760074749
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 22,5x5
Federnutfräser mit 10 Zähnen · Durchmesser 22.5mm mit 6mm Schittbreite und 63mm Gesamtlänge · gemäß DIN 850 Standard mit einem 10mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde · HSSE-Co mit unbeschichtet · 10° Helix und 10° Spanwinkel zum Keilnutenfräsen in Stahl und Stahlguss · Edelstahl · Gusseisen · Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Norm: DIN 850 · Schneidstoff: HSS-E · Schnittbreite - Metrisch (CW): 0
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
22.5 mm
Nenn-Ø:
22.5
Schneidenlänge b:
6 mm
Schneidenanzahl:
10
Schafttoleranz:
h6
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B/Gewinde
Drallwinkel:
10
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h11
Schaft-Ø:
10
Schneidenlänge:
6
Modell:
C822
Gesamtlänge:
63
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 135,10*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 107,75*
€ 135,78*
3 Tage
16
€ 5,45*
ab € 111,36*
€ 136,05*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 136,69*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 114,37*
€ 140,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.