Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 305703 -2RSR ID 17mm AD 47mm Breite17,5mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000673118
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10070333
EAN/GTIN:
     9008745133831
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
zylindrische Mantelfläche mm
Gewicht:
0,17 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 14,54*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,57*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 9,91*
€ 14,58*
7 Tage
255
1
€ 10,00*
ab € 11,58*
€ 16,54*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 29,18*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.