Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HM52 T ID 260mm AD 330mm Breite36mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000675627
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10122668
EAN/GTIN:
     7316577010650
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Gewicht:
7,55 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
330 mm
Innen-Ø:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 368,64*
€ 407,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,48*
€ 409,24*
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 368,48*
€ 409,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 402,43*
€ 445,41*
Lager 4BULW
7
Frei Haus
ab € 547,21*
€ 590,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,62*
€ 702,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,22*
€ 697,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,74*
€ 677,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,59*
€ 665,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.