Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM29 ID 145mm AD 190mm Breite24mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000676214
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10151982
EAN/GTIN:
     7316577011275
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Gewicht:
1,8 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 4,95*
ab € 79,58*
€ 96,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,14*
€ 99,61*
7 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 82,05*
€ 100,18*
1
€ 4,95*
ab € 85,7304*
€ 103,8404*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 111,32*
€ 132,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.