Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM24 ID 120mm AD 155mm Breite20mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000686765
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10121724
EAN/GTIN:
     7316577011220
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenführung
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Gewicht:
0,97 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
155 mm
Innen-Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenführung skf, din 981, Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 50,88*
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 40,44*
€ 51,61*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 42,08*
€ 53,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,23*
€ 57,03*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 62,81*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.