Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring GE8 -UK 8mm AD 16mm B.8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000689249
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10153805
EAN/GTIN:
     4012802531428
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Außenring: Standardausführung · Innenring: Standardausführung · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Gewicht:
0,01 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, gelenkauge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
112
3
€ 4,90*
ab € 6,21*
€ 8,38*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,53*
2 Tage
157
1
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 9,66*
4 Tage
157
1
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 9,96*
Lager 4BULW
110
1
€ 5,59*
ab € 12,11*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.