Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 985 M 3 6/8 galv. verzinkt 100St. Fachhandel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000810251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009853210030000
EAN/GTIN:
     4051427336438
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00985.321 · Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6–8 )
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,28*
Lager 4BULW
3 Tage
14
€ 5,59*
ab € 3,03*
€ 4,36*
1 Tag
21
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 7,09*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.