Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT16 ID 80mm AD 110mm Breite32mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000870841
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10108086
EAN/GTIN:
     9008745731983
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
0,915 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
80 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 5,99*
ab € 45,23*
€ 60,28*
7 Tage
76
€ 10,00*
ab € 52,77*
€ 67,62*
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 55,19*
€ 70,12*
5 Tage
34
€ 4,30*
ab € 59,88*
€ 79,31*
Lager 4BULW
24
€ 5,59*
ab € 71,92*
€ 88,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.