Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3311 -BD-XL-2HRS-C3 ID 55mm AD 120mm Breite49,2mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872255
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10153720
EAN/GTIN:
     4054366901255
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Informationen:
Breite:
49,2 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Druckwinkel:
30 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
2,35 kg
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 111,73*
€ 124,21*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 124,21*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 125,64*
€ 4,95*
ab € 125,21*
€ 137,30*
Lager 4BULW
13
€ 5,59*
ab € 185,28*
€ 203,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.