Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM30 ID 150mm AD 195mm Breite24mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873152
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172883
EAN/GTIN:
     9008745731907
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Gewicht:
1,85 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
195 mm
Innen-Ø:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 40,20*
€ 53,49*
7 Tage
23
€ 10,00*
ab € 46,92*
€ 60,58*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 49,03*
€ 62,90*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 53,17*
€ 71,15*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 63,31*
€ 79,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.