Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT19 ID 95mm AD 130mm Breite32mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873352
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173576
EAN/GTIN:
     9008745732003
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
1,25 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
130 mm
Innen-Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,95*
ab € 63,22*
€ 78,10*
4 Tage
51
€ 5,99*
ab € 60,95*
€ 78,11*
5 Tage
70
€ 10,00*
ab € 71,57*
€ 88,26*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 72,19*
€ 89,29*
Lager 4BULW
36
€ 5,59*
ab € 96,53*
€ 116,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.