Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT20 ID 100mm AD 135mm Breite32mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873353
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173578
EAN/GTIN:
     9008745732010
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
1,3 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
135 mm
Innen-Ø:
100 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 58,97*
€ 73,21*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 58,87*
€ 75,29*
7 Tage
25
€ 10,00*
ab € 68,67*
€ 83,68*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 70,03*
€ 84,55*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 92,88*
€ 111,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.