Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PCM202320 M ID 20mm AD 23mm B.20mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002489515
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10117652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchse
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,013 kg
Marke:
SKF
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
23 mm
Innen-Ø:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,05*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,18*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 2,46*
€ 3,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,72*
€ 4,07*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.