Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002489515
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10117652
EAN/GTIN:
     k.A.
Buchse PCM202320 M ID 20mm AD 23mm B.20mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,02x0,02x0,02 M
Gewicht:
0,01 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PCM202320 M
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 23 mm
Ausführung:
Breite 20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,65*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 3,82*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 2,59*
€ 3,86*
Lager 8760
13
1
€ 7,99*
ab € 2,71*
€ 4,03*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.