Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT18 ID 90mm AD 125mm Breite32mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002492894
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173574
EAN/GTIN:
     9008745731990
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
1,2 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
125 mm
Innen-Ø:
90 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
€ 5,99*
ab € 53,86*
€ 69,29*
1 Tag
70
€ 4,95*
ab € 62,99*
€ 77,45*
7 Tage
91
€ 10,00*
ab € 62,62*
€ 77,46*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 65,14*
€ 79,81*
Lager 4BULW
49
€ 5,59*
ab € 85,04*
€ 102,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.