Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT22 ID 110mm AD 145mm Breite32mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002492895
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173580
EAN/GTIN:
     9008745732027
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
1,45 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
145 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
€ 4,95*
ab € 72,61*
€ 90,23*
4 Tage
111
€ 5,99*
ab € 70,69*
€ 90,25*
5 Tage
137
€ 10,00*
ab € 82,93*
€ 101,74*
1 Tag
111
€ 4,90*
ab € 83,47*
€ 102,71*
Lager 4BULW
78
€ 5,59*
ab € 112,08*
€ 133,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.