Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusescheiben GS81113 ID 67mm AD 90mm Breite5,25mm 1St./VE NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002531629
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156595
EAN/GTIN:
     4547359067446
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
5,25 mm
Gewicht:
0,125 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
67 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 8,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 9,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,50*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 11,81*
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 10,37*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
GS 81113
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.