Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KMT15 ID 75mm AD 105mm Breite28mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002531695
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173571
EAN/GTIN:
     9008745731976
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Gewicht:
0,8 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
105 mm
Innen-Ø:
75 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 44,10*
€ 59,10*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 53,50*
€ 68,60*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 53,96*
€ 68,61*
Lager 4BULW
13
€ 5,59*
ab € 70,19*
€ 87,11*
7 Tage
18
€ 7,99*
ab € 71,30*
€ 88,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.