| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002531695 Herst.-Nr.: 10173571 EAN/GTIN: 9008745731976 |
|
|
| | |
| Muttern KMT15 ID 75mm AD 105mm Breite28mm 1St./VE NKE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,13x0,13x0,03 M | Gewicht: | 0,8 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | KMT15 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 105 mm | Ausführung: | Breite28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,10* | € 59,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,50* | € 68,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,96* | € 68,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 70,19* | € 87,11* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 71,30* | € 88,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|