Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel & Kappen ETS34 AD 186mm Enddeckel B.21mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002531835
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10099061
EAN/GTIN:
     7316577025302
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Dichtungsrundschnur
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Gewicht:
2,227 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Enddeckel
Außen-Ø:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, rundschnur, Deckel und Kappe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 77,56*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 63,81*
€ 77,85*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,78*
€ 79,01*
€ 3,19*
ab € 71,92*
€ 84,83*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 111,01*
€ 125,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.