Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch PROTAPE® PUR 330 AS ID 120mm AD 128,00mm L.10m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002869186
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33001200007-10
EAN/GTIN:
     4049645440150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar · flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern · hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch · antistatisch Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 68,00mm · ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,345 (0,89) · UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,065 (0,22)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Außen-Ø:
128,00 mm
Gewicht:
0,79 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
150
10
Frei Haus
ab € 27,24*
€ 30,81*
6 Tage
1500
10
Frei Haus
ab € 27,387*
€ 31,087*
Lager 4BULW
105
10
€ 5,59*
ab € 27,50*
€ 31,09*
6 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 27,09*
€ 31,70*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 27,50* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 310,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.