Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ID 50-51mm AD 59,50mm L.5m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002869362
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35200505400-5
EAN/GTIN:
     4049645437365
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Schienenfahrzeug (DIN 5510 · DIN EN 45545-2) · Zug · Eisenbahn · Straßenbahn · Boot · Schiff · Yacht: Belüftung · Heizung · Dachentwässerung · Bremssandförderung · Sanitärinstallation Heizung Boote Schienenfahrzeuge Straßenbahnen Sanitärinstallation Schiffe Belüftung Bremssandförderung Yachten Zug Dachentwässerung Eisenbahnen AIRDUC -40°C bis +90°C Polyurethanschlauch schwerentflammbar Wandstärke 0,9mm weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar AIRDUC® Profilschlauch spezielle Thermo-Isolationsschicht in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht Wandung: spezial Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®) Wandstärke ca. 0,9 mm Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 80,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50-51 mm
Außen-Ø:
59,50 mm
Überdruck:
1,065 bar
Unterdruck:
0,170 bar
Gewicht:
0,53 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 5m, druckschlauch, ansaugschlauch innendurchmesser50mm, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
175
5
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 52,48*
Lager 4BULW
123
5
€ 5,59*
ab € 45,95*
€ 52,93*
7 Tage
875
5
Frei Haus
ab € 46,042*
€ 52,932*
7 Tage
175
5
€ 5,99*
ab € 45,68*
€ 53,91*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,03*
€ 61,92
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 51,08*
€ 60,79
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 45,95* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 264,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.