Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankniet e-Fast PolyGrip® Nietschaft dxl 4,8x15mm Alu/Stahl 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002908275
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1712694
EAN/GTIN:
     4007081109970
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
isolierend schwarz beschichtet · mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt Hinweis: wurde speziell für die Anforderungen in der Schaltschranktechnik entwickelt · durch die Restnietdornverriegelung entsteht kein Nietdornüberstand beim Setzen und beugt Verletzungen beim Einziehen von Kabeln vor · er eignet sich gut für große Bohrlöcher (Lochabdeckung erfüllt Großkopf K11,4) und verfügt zudem über einen großen Klemmbereich von 3,3 mm - 9 mm · der Niet ist isolierend beschichtet und durch die schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Klemmbereich min.: 3,3mm · Kopfdurchmesser: 11,4mm · Nietdorndurchmesser: 2,7mm · Scherkraft: 1500N · Setzkopfhöhe: 1,8mm · Zugkraft: 2300N
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4,8x15 mm
Nietschaft Ø:
4,8 mm
Nietschaft Länge:
15 mm
nietbare Materialstärke:
3,3 - 9 mm
Bohrloch-Ø:
5 mm
Material:
Alu/Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Hohlniet:
Aluminium-Legierung
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,08784*
€ 0,12222*
2 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09265*
€ 0,12955*
Lager 4BULW
700
250
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,09499*
€ 0,13159*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10595*
€ 0,13195*
2 Tage
1000
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,10028*
€ 0,14237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,13159*
€ 0,15659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12219*
€ 0,14541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11789*
€ 0,14029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09499*
€ 0,11304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,8975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.