Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081109970
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1712694
EAN/GTIN:
     4007081109970
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
eFast PolyGrip-Schaltschrank-Niet   Der isolierend schwarz beschichtete PolyGrip wurde speziell für die Anforderungen in der Schaltschranktechnik entwickelt. Durch die Restnietdornverriegelung entsteht kein Nietdornüberstand beim Setzen und beugt Verletzungen beim Einziehen von Kabeln vor. Die Vorteile des e-FAST - Kein Nietdornüberstand nach dem Setzen und dadurch keine Kabelverletzungen beim Einziehen (Norm) - Lochabdeckung durch Großkopf: Erfüllt Großkopf K 11,4 - Restdorn-Verriegelung - Für große Bohrlöcher geeignet - Großer Klemmbereich: 3,3 mm - 9 mm - Isolierend beschichtet - Durch schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Durchmesser:
4.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Standardblindniete, standard-blindniete 5x15, blindniete ohne norm, gesipa mehrbereichsblindniete, Blindniet|Blindniete|Maschinenelement|Befestigungsmittel|Niet|Niete|Nieten|hochfest|PolyBulb
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,08784*
€ 0,12222*
2 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09265*
€ 0,12955*
1 Tag
700
250
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,09499*
€ 0,13159*
Lager 7
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10595*
€ 0,13195*
2 Tage
1000
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,10028*
€ 0,14237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13195*
€ 0,15702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10595*
€ 0,12608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 131,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.