Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschale Alu.32,0mm Spannber.min.41mm Spannber.max.44mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614583
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560032005
EAN/GTIN:
     4030477149458
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 25bar · Gewicht pro Einheit: 0,140kg · Maximaler Spannbereich: 44mm · Minimaler Spannbereich: 41mm · Wandstärke: 5,0mm · Zubehör: Inklusive Innensechskantschrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
32,0 mm
DIN:
EN 14420-3
Spannbereich max.:
44 mm
Marke:
TEGUMA
Material:
Aluminium
Spannbereich min.:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmschale, Schlauchverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
503
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,99*
5 Tage
503
€ 7,99*
ab € 9,95*
€ 14,18*
Lager 4BULW
353
€ 5,59*
ab € 12,00*
€ 16,92*
2 Tage
507
€ 5,45*
ab € 12,16*
€ 17,08*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,92*
€ 20,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,64*
€ 19,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,49*
€ 18,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,82*
€ 17,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,21*
€ 16,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,00*
€ 14,28
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 12,00* pro Sack)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.