Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.122mm Spannber.max.126mm TEGUMA


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614606
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560100012
EAN/GTIN:
     4030477030176
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 25bar · Gewicht pro Einheit: 1,500kg · Maximaler Spannbereich: 126mm · Minimaler Spannbereich: 122mm · Wandstärke: 12,0mm · Zubehör: Inklusive Innensechskantschrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
100,0 mm
DIN:
EN 14420-3
Spannbereich max.:
126 mm
Marke:
TEGUMA
Material:
Aluminium
Spannbereich min.:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmschale, Schlauchverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,05*
€ 70,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 55,44*
€ 71,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 62,56*
€ 79,03*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 72,05*
€ 89,86*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,86*
€ 106,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,81*
€ 104,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,53*
€ 100,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,36*
€ 98,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,05*
€ 85,74
pro Satz
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.