Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Kamlok NBR ID 22,0mm 35,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614690
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5518019000
EAN/GTIN:
     4030477028821
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kamlock-Kupplung
Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,004kg · Nenngröße: 3/4Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
NBR
Temperatur:
-30 , +120 °C
Innen-Ø:
22,0 mm
Außen-Ø:
35,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Kamlockkupplung, Kamlock-Kupplungs-Dichtung, dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,44*
4 Tage
922
€ 7,99*
ab € 0,27*
€ 0,47*
6 Tage
922
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,47*
1 Tag
922
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,58*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.