Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 22,0mm 35,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614711
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5528019000
EAN/GTIN:
     4030477135550
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kamlock-Kupplung
Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,005kg · Nenngröße: 3/4Zoll
Weitere Informationen:
Material:
PTFE mit EPDM Kern
Innen-Ø:
22,0 mm
Außen-Ø:
35,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Kamlockkupplung, Kamlock-Kupplungs-Dichtung, PTFE-Dichtung, dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 3,16*
€ 4,72*
Lager 4BULW
199
€ 5,59*
ab € 3,18*
€ 4,75*
7 Tage
284
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,85*
5 Tage
284
€ 7,99*
ab € 3,32*
€ 4,95*
2 Tage
284
€ 6,95*
ab € 4,02*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.