Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2-wellig Maße 600x400x130mm Qualität 2.30BC braun TRANSPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003672158
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012061
EAN/GTIN:
     4056705120617
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität. Ideal für den Postversand. Platzsparend durch flache Anlieferung. Für Güter bis 30 kg. Individuelle Bedruckung auch mehrfarbig möglich: Rufen Sie uns an! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Breite: 400mm · Deckenpapier: kraftliner · FEFCO: 201 · Gewicht VE: 6,74kg · Höhe: 130mm · Kartonformat: warensendung · Länge: 600mm · Paketformat: dhl paket bis 10 kg, dhl paket bis 31 5 kg, dhl paket bis 5 kg, dhl paket l, gls paket l, hermes m paket · Qualität: 2_30 · Tragkraft: 30kg · Wellenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Marke:
TRANSPAK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46264*
€ 3,94236*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,301*
€ 4,421*
7 Tage
1000
10
pro Stück
€ 3,99*
ab € 2,10*
€ 4,44*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 4,56*
Lager 4BULW
991
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,88*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.