Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienversandhülle Maße 225x310mm Stärke 50µ LDPE transparent SK TRANSPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003672366
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430196
EAN/GTIN:
     4056705301962
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Ideal für Zeitschriften · Prospekte · Kataloge oder Mailings. Geringe Portokosten durch superleichtes PP-Material. Robust · reiß- und wetterfest. Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend. Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage. Breite = offene Seite Weitere technische Eigenschaften: · Breite innen: 225mm · Gewicht VE: 0,672kg · Kartonformat: maxibrief, warenpost national · Länge innen: 310mm · offen Seite: 225mm · Paketformat: deutsche post maxibrief, deutsche post warenpost national
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
passend für:
A4
Farbe:
transparent
Ausführung:
sk_verschluss
Material:
ldpe
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: folienversandtaschen transparent, folienumschlag, folienversandtaschen selbstklebend, Umschläge, Versandbeutel, Versandtaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02333*
€ 0,04498*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03442*
€ 0,04937*
14 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03926*
€ 0,05166*
7 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04097*
€ 0,054*
Lager 4BULW
11480
2000
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,04411*
€ 0,05791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,05791*
€ 0,06891
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04411*
€ 0,05249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 115,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.