Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B2000xT700xH840mm Buche Multiplex lichtgrau Bock-u.Lenkrollen,VG D125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000425453
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS885N-2000M40-X7000
EAN/GTIN:
     4051152555432
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller · robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035 · Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ausstattung:
Bock-u.Lenkrollen, Vollgummi Ø 125 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,34*
€ 386,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 361,36*
€ 430,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,25*
€ 462,91*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,24*
€ 464,68*
Lager 4BULW
6
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 512,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.