Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hak.T75xØ6mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000429071
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001104
EAN/GTIN:
     4025002160763
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,32*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,40*
2 Tage
115
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,43*
6 Tage
115
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,57*
Lager 4BULW
13
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 6,46*
€ 8,18*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.