Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter B45xT175mm D.6mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000429107
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006003
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · Nutztiefe 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), lochplatte, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 9,81*
1 Tag
51
1
€ 6,95*
ab € 7,88*
€ 9,86*
Lager 4BULW
25
1
€ 5,59*
ab € 8,43*
€ 10,57*
4 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 8,47*
€ 10,60*
1 Tag
35
1
€ 4,99*
ab € 8,53*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.