Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm taubenblau Trgf.500kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000444113
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444113
EAN/GTIN:
     4015448606567
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen tragl. 500kg
tischwagen
tischwagen taubenblau
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Robuste Transportwagen für den Einsatz im Versand, Büro und Betrieb. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 32kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamtbreite: 609mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 737mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Etagenhöhe:
228/860 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
860 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 225,62*
€ 266,6775*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 256,99*
€ 292,60*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 205,85*
€ 303,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 275,97*
€ 314,56*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,90*
€ 316,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.